Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 10 m - 397043

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 10 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193970430

Réf. Sonepar

00079397043

Réf. Fournisseur

397043

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

10 m

forme:

rond

qualité du matériau:

polyamide

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

4 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

incolore

type de support:

sans

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 10 m