AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 10 m - 398437

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 10 m

  • qualité du matériau - polyamide

  • diamètre du dévidoir/du panier - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3508193984376

Réf. Sonepar

00079398437

Réf. Fournisseur

398437

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

10 m

qualité du matériau:

polyamide

diamètre du dévidoir/du panier:

4 mm

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 10 m