AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 15 m - 397017

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 15 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 15 m

  • qualité du matériau - polyamide

  • diamètre du dévidoir/du panier - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193970171

Réf. Sonepar

00079397017

Réf. Fournisseur

397017

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

15 m

qualité du matériau:

polyamide

diamètre du dévidoir/du panier:

4 mm

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 15 m