AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 15 m - 397045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 15 m
qualité du matériau - polyamide
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193970454
Réf. Sonepar
00079397045
Réf. Fournisseur
397045
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
plastique
longueur:
15 m
qualité du matériau:
polyamide
forme:
rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
4 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Non
couleur:
incolore
type de support:
sans


