AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 15 m - 398439


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 15 m
qualité du matériau - polyamide
diamètre du dévidoir/du panier - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193984390
Réf. Sonepar
00079398439
Réf. Fournisseur
398439
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
15 m
qualité du matériau:
polyamide
diamètre du dévidoir/du panier:
4 mm
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 15 m