AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 15 m sous carter - 398451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 15 m
forme - rond
qualité du matériau - polyamide
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193984512
Réf. Sonepar
00079398451
Réf. Fournisseur
398451
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
15 m
forme:
rond
qualité du matériau:
polyamide
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
320 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
incolore
type de support:
boîtier


