AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 20 m - 397047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 20 m
qualité du matériau - polyamide
diamètre du dévidoir/du panier - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193970478
Réf. Sonepar
00079397047
Réf. Fournisseur
397047
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
20 m
qualité du matériau:
polyamide
diamètre du dévidoir/du panier:
4 mm
Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 20 m


