AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 25 m - 398443

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 25 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 25 m

  • qualité du matériau - polyamide

  • diamètre du dévidoir/du panier - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193984437

Réf. Sonepar

00079398443

Réf. Fournisseur

398443

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

25 m

qualité du matériau:

polyamide

diamètre du dévidoir/du panier:

4 mm

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 25 m