Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 25 m sous carter - 397061

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 25 m sous carter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 25 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193970614

Réf. Sonepar

00079397061

Réf. Fournisseur

397061

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

25 m

forme:

rond

qualité du matériau:

polyamide

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

incolore

type de support:

boîtier

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 25 m sous carter plastique