AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 30 m - 397023

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 30 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 30 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193970232

Réf. Sonepar

00079397023

Réf. Fournisseur

397023

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

30 m

forme:

rond

qualité du matériau:

polyamide

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

4 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

incolore

type de support:

sans

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 30 m