AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 30 m - 397051

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 30 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 30 m

  • qualité du matériau - polyamide

  • diamètre du dévidoir/du panier - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193970515

Réf. Sonepar

00079397051

Réf. Fournisseur

397051

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

30 m

qualité du matériau:

polyamide

diamètre du dévidoir/du panier:

4 mm

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 30 m