AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 30 m sous carter - 398457

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 30 m sous carter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 30 m

  • qualité du matériau - polyamide

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 4 mm

  • diamètre du dévidoir/du panier - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193984574

Réf. Sonepar

00079398457

Réf. Fournisseur

398457

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

30 m

qualité du matériau:

polyamide

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 30 m sous carter avec chaussette