AGI Robur - Aiguille nylon dia 4 mm, L 5 m sous carter - 397053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 5 m
qualité du matériau - polyamide
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 4 mm
diamètre du dévidoir/du panier - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193970539
Réf. Sonepar
00079397053
Réf. Fournisseur
397053
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
5 m
qualité du matériau:
polyamide
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
320 mm