AGI Robur - Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 10 m sous carter plastique - 397003

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 10 m sous carter plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - métal

  • longueur - 10 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193970034

Réf. Sonepar

00079397003

Réf. Fournisseur

397003

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

métal

longueur:

10 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

polyamide

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 10 m sous carter plastique avec tête flexible et ?illet démontable