AGI Robur - Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 15 m sous carter plastique - 397005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - métal
longueur - 15 m
forme de la tête/extrémité - autre
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193970058
Réf. Sonepar
00079397005
Réf. Fournisseur
397005
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
métal
longueur:
15 m
forme de la tête/extrémité:
autre
forme:
rond
qualité du matériau:
polyamide
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
320 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non