Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Aiguille polyester dia 4 mm, L 15 m - 398923

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille polyester dia 4 mm, L 15 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 15 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - autre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193989234

Réf. Sonepar

00079398923

Réf. Fournisseur

398923

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

15 m

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

4 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Oui

couleur:

autre

type de support:

sans

Aiguille polyester diamètre 4 mm, longueur 15 m