AGI Robur - Aiguille polyester dia 4 mm, L 20 m - 398925

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille polyester dia 4 mm, L 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 20 m

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre du dévidoir/du panier - 4 mm

  • torsadé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193989258

Réf. Sonepar

00079398925

Réf. Fournisseur

398925

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

20 m

qualité du matériau:

autre

diamètre du dévidoir/du panier:

4 mm

torsadé:

Oui

Aiguille polyester diamètre 4 mm, longueur 20 m