AGI Robur - Aiguille polyester dia 4 mm, L 20 m sous carter - 398935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 20 m
forme - rond
qualité du matériau - autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193989357
Réf. Sonepar
00079398935
Réf. Fournisseur
398935
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
20 m
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
320 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Oui
couleur:
autre
type de support:
boîtier


