AGI Robur - Aiguille polyester dia 4 mm, L 25 m - 398927


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 25 m
qualité du matériau - autre
diamètre du dévidoir/du panier - 4 mm
torsadé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193989272
Réf. Sonepar
00079398927
Réf. Fournisseur
398927
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
25 m
qualité du matériau:
autre
diamètre du dévidoir/du panier:
4 mm
torsadé:
Oui
Aiguille polyester diamètre 4 mm, longueur 25 m