Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 15 m sur touret - 398853

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 15 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 15 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - autre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193988534

Réf. Sonepar

00079398853

Réf. Fournisseur

398853

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

15 m

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

320 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Oui

couleur:

jaune

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille polyester diamètre 5 mm, longueur 15 m sur touret plastique de 320 mm