AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 20 m - 398835


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 20 m
qualité du matériau - autre
diamètre du dévidoir/du panier - 5 mm
torsadé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193988350
Réf. Sonepar
00079398835
Réf. Fournisseur
398835
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
20 m
qualité du matériau:
autre
diamètre du dévidoir/du panier:
5 mm
torsadé:
Oui
Aiguille polyester diamètre 5 mm, longueur 20 m