AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 20 m sur touret - 398875


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 20 m
qualité du matériau - autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm
diamètre du dévidoir/du panier - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193988756
Réf. Sonepar
00079398875
Réf. Fournisseur
398875
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
20 m
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
320 mm
torsadé:
Oui