AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 25 m sous carter - 398849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 25 m
forme - rond
qualité du matériau - autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193988497
Réf. Sonepar
00079398849
Réf. Fournisseur
398849
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
25 m
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
320 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Oui
couleur:
jaune
type de support:
boîtier


