AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 30 m sur touret - 398859

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 30 m
qualité du matériau - autre
forme - rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508193988596
Réf. Sonepar
00079398859
Réf. Fournisseur
398859
Marque
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
30 m
qualité du matériau:
autre
forme:
rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
320 mm
raccordement par filetage:
Non
torsadé:
Oui
couleur:
jaune
type de support:
enrouleur de câble


