AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 40 m - 398841


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
longueur - 40 m
qualité du matériau - autre
diamètre du dévidoir/du panier - 5 mm
torsadé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193988411
Réf. Sonepar
00079398841
Réf. Fournisseur
398841
Réf. Commerciale
AGI Robur
domaine d'application:
tube d'installation
longueur:
40 m
qualité du matériau:
autre
diamètre du dévidoir/du panier:
5 mm
torsadé:
Oui
Aiguille polyester diamètre 5 mm, longueur 40 m