AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 50 m sur touret - 398883

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 50 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - métal

  • longueur - 50 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193988831

Réf. Sonepar

00079398883

Réf. Fournisseur

398883

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

métal

longueur:

50 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

600 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Oui

couleur:

jaune

type de support:

enrouleur de câble

Aiguille polyester diamètre 5 mm, longueur 50 m sur touret vertical métallique de 600 mm