AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 60 m - 398845

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 60 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 60 m

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre du dévidoir/du panier - 5 mm

  • torsadé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193988459

Réf. Sonepar

00079398845

Réf. Fournisseur

398845

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

60 m

qualité du matériau:

autre

diamètre du dévidoir/du panier:

5 mm

torsadé:

Oui

Aiguille polyester diamètre 5 mm, longueur 60 m