AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 60 m sur touret - 398865

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 60 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - métal

  • longueur - 60 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3508193988657

Réf. Sonepar

00079398865

Réf. Fournisseur

398865

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

métal

longueur:

60 m

forme de la tête/extrémité:

autre

forme:

rond

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

420 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Oui

Aiguille polyester diamètre 5 mm, longueur 60 m sur touret plastique de 420 mm