AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 60 m sur touret - 398885

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Aiguille polyester dia 5 mm, L 60 m sur touret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - tube d'installation

  • longueur - 60 m

  • qualité du matériau - autre

  • largeur/diamètre de l'aiguille de tirage - 5 mm

  • diamètre du dévidoir/du panier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193988855

Réf. Sonepar

00079398885

Réf. Fournisseur

398885

Réf. Commerciale

AGI Robur

domaine d'application:

tube d'installation

longueur:

60 m

qualité du matériau:

autre

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

600 mm

torsadé:

Oui

Aiguille polyester diamètre 5 mm, longueur 60 m sur touret vertical métallique de 600 mm