AGI Robur - Appareil pour emporte-pièce hydraulique manuel - 011763


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'actionnement - hydraulique à main
force de presse - 75 kN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190117630
Réf. Sonepar
00079011763
Réf. Fournisseur
011763
Réf. Commerciale
AGI Robur
type d'actionnement:
hydraulique à main
force de presse:
75 kN
Appareil pour emporte-pièce hydraulique manuel. Capacité rond 85 mm, carré 68 mm, rectangle 36x112 mm.
NoticePDF