AGI Robur - Attache bord de tôle pour tube de 12-14 mm et pour plat de 8-12 mm. 100 Pièces - 891033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de fixation - clip de bordure
nombre de câbles/tubes - 1
traitement de la surface - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508198910332
Réf. Sonepar
00079891033
Réf. Fournisseur
891033
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau:
acier
type de fixation:
clip de bordure
nombre de câbles/tubes:
1
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
Attache bord de tôle pour tube de 12-14 mm et pour plat de 8-12 mm. Par 100 pièces.