AGI Robur - Attache bord de tôle pour tube de 6-7 mm et pour plat de 4-7 mm. 100 pièces - 891020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 4...7 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - revêtement lamellaire en zinc/aluminium
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508198910202
Réf. Sonepar
00079891020
Réf. Fournisseur
891020
Marque
AGI Robur
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
4...7 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
revêtement lamellaire en zinc/aluminium
diamètre du tube/câble:
6...7 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre


