AGI Robur - Attache bord de tôle pour tube de 7-9 mm et pour plat de 8-12 mm. - 891031

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Attache bord de tôle pour tube de 7-9 mm et pour plat de 8-12 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de fixation - clip de bordure

  • nombre de câbles/tubes - 1

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508198910318

Réf. Sonepar

00079891031

Réf. Fournisseur

891031

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau:

acier

type de fixation:

clip de bordure

nombre de câbles/tubes:

1

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

Attache bord de tôle pour tube de 7-9 mm et pour plat de 8-12 mm. Par 100 pièces.