AGI Robur - Axe à butée à bille 6 mm, long. 60 mm - 011468

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Axe à butée à bille 6 mm, long. 60 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190114684

Réf. Sonepar

00079011468

Réf. Fournisseur

011468

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau:

acier

Axe à butée à billes 6mm, long. 60 mm, pour emporte-pièce.