AGI Robur - Axe à butée à billes 19 mm, long. 100 mm. - 011475

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Axe à butée à billes 19 mm, long. 100 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190114752

Réf. Sonepar

00079011475

Réf. Fournisseur

011475

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau:

acier

Axe à butée à billes 19mm, long. 100 mm, pour emporte-pièce.