AGI Robur - Axe hydraulique 28mm pour emporte-pièce de 89 à 120 mm - 011640
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre métrique - 28
longueur de travail - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190116404
Réf. Sonepar
00079011640
Réf. Fournisseur
011640
Marque
AGI Robur
matériau:
acier
diamètre métrique:
28
longueur de travail:
165 mm
Jeu de 8 poinçons et matrices PE 9-21, ISO 16-32, en coffret avec 2 axes BB


