AGI Robur - Axe hydraulique inox 19mm long. 120 mm. - 015099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
diamètre métrique - 19
longueur de travail - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190150996
Réf. Sonepar
00079015099
Réf. Fournisseur
015099
Marque
AGI Robur
matériau:
acier inoxydable
diamètre métrique:
19
longueur de travail:
120 mm
Poinçon pour STBC Cu dia. 13,5 mm
NoticePDF


