Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Baguette 175mm diam 4mm polyester à mémoire de forme - 398990

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Baguette 175mm diam 4mm polyester à mémoire de forme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - autre

  • longueur - 0.175 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - polyamide

  • raccordement par filetage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193989906

Réf. Sonepar

00079398990

Réf. Fournisseur

398990

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

autre

longueur:

0.175 m

forme:

rond

qualité du matériau:

polyamide

raccordement par filetage:

Oui

Baguette 175mm diam 4mm polyester à mémoire de forme