Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Baguette 33cm diam 5mm nylon - 398985

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Baguette 33cm diam 5mm nylon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - autre

  • longueur - 0.33 m

  • forme - rond

  • qualité du matériau - polyamide

  • raccordement par filetage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193989852

Réf. Sonepar

00079398985

Réf. Fournisseur

398985

Marque

AGI Robur

domaine d'application:

autre

longueur:

0.33 m

forme:

rond

qualité du matériau:

polyamide

raccordement par filetage:

Oui

couleur:

incolore

Baguette 33cm diam 5mm nylon