AGI Robur - Batterie 14,4V Ninh pour presses série 20, 60 et 120 - 449001

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Batterie 14,4V Ninh pour presses série 20, 60 et 120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194490012

Réf. Sonepar

00079449001

Réf. Fournisseur

449001

Réf. Commerciale

AGI Robur

tension nominale:

14.4 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

Batterie 14,4V Ninh pour presses série 20, 60 et 120