AGI Robur - Batterie 18 V, 4 Ah, Li-Ion pour CCB45 et CCB85 - 025077

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Batterie 18 V, 4 Ah, Li-Ion pour CCB45 et CCB85

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 4 Ah

  • modèle - lithium-ion

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190250771

Réf. Sonepar

00079025077

Réf. Fournisseur

025077

Marque

AGI Robur

tension nominale:

18 V

capacité:

4 Ah

modèle:

lithium-ion

Ruban laminé texte noir/fond jaune 6 mm x 8 m