AGI Robur - Batterie Li-Ion, 18V 4Ah pour PHB60LI, 443026 - 443027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 2 Ah
modèle - lithium-ion
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194430278
Réf. Sonepar
00079443027
Réf. Fournisseur
443027
Marque
AGI Robur
tension nominale:
18 V
capacité:
2 Ah
modèle:
lithium-ion
Batterie Li-Ion, 18V 4Ah pour PHB60LI, 443026


