AGI Robur - Batterie lithium ion 18V, 4 Ah pour presses PHB12 - 444004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 4 Ah
modèle - lithium-ion
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194440048
Réf. Sonepar
00079444004
Réf. Fournisseur
444004
Marque
AGI Robur
tension nominale:
18 V
capacité:
4 Ah
modèle:
lithium-ion
Batterie lithium ion 18V, 4 Ah pour presses PHB12


