AGI Robur - Burin trempé largeur 28mm, longueur 250mm. - 411085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
largeur de coupe - 28 mm
forme de la lame - plat
avec protection des mains - Non
hauteur de l'arbre - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194110859
Réf. Sonepar
00079411085
Réf. Fournisseur
411085
Marque
AGI Robur
longueur:
250 mm
largeur de coupe:
28 mm
forme de la lame:
plat
avec protection des mains:
Non
hauteur de l'arbre:
19 mm


