AGI Robur - Burin trempé largeur 28mm, longueur 300mm. - 411087


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 300 mm
forme de la lame - plat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194110873
Réf. Sonepar
00079411087
Réf. Fournisseur
411087
Réf. Commerciale
AGI Robur
longueur:
300 mm
forme de la lame:
plat
Burin trempé largeur 28mm, longueur 300mm.