AGI Robur - Câble chauffant puissance constante 15 W/m, longueur 2m - 237002

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Câble chauffant puissance constante 15 W/m, longueur 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • longueur - 2 m

  • tension nominale - 220 V

  • capacité de chauffage - 15 W/m

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192370026

Réf. Sonepar

00079237002

Réf. Fournisseur

237002

Réf. Commerciale

AGI Robur

application:

câble chauffant

longueur:

2 m

tension nominale:

220 V

capacité de chauffage:

15 W/m

couleur:

bleu

Câble chauffant puissance constante 15 W/m, longueur 2m, 220V, IPX7, réaction thermostat +3/+13°C