AGI Robur - Câble chauffant puissance constante 15 W/m, longueur 4m - 237004

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Câble chauffant puissance constante 15 W/m, longueur 4m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - câble chauffant

  • longueur - 4 m

  • tension nominale - 220 V

  • capacité de chauffage - 15 W/m

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192370040

Réf. Sonepar

00079237004

Réf. Fournisseur

237004

Réf. Commerciale

AGI Robur

application:

câble chauffant

longueur:

4 m

tension nominale:

220 V

capacité de chauffage:

15 W/m

couleur:

bleu

Câble chauffant puissance constante 15 W/m, longueur 4m, 220V, IPX7, réaction thermostat +3/+13°C