AGI Robur - Câble chauffant puissance constante 15 W/m, longueur 8m - 237006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - câble chauffant
longueur - 8 m
tension nominale - 220 V
capacité de chauffage - 15 W/m
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192370064
Réf. Sonepar
00079237006
Réf. Fournisseur
237006
Réf. Commerciale
AGI Robur
application:
câble chauffant
longueur:
8 m
tension nominale:
220 V
capacité de chauffage:
15 W/m
couleur:
bleu
Câble chauffant puissance constante 15 W/m, longueur 8m, 220V, IPX7, réaction thermostat +3/+13°C