AGI Robur - Cadenas de consignation bleu, non conducteur, anse 4.8 mm, clé unique - 437234

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Cadenas de consignation bleu, non conducteur, anse 4.8 mm, clé unique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - aluminium

  • matériau de l'étrier - aluminium

  • diamètre de l'étrier - 4.7 mm

  • modèle de disque - Non

  • hauteur de l'étrier - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194372349

Réf. Sonepar

00079437234

Réf. Fournisseur

437234

Marque

AGI Robur

matériau de la serrure:

aluminium

matériau de l'étrier:

aluminium

diamètre de l'étrier:

4.7 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

38 mm

avec serrure à combinaison:

Oui

Cadenas de consignation bleu, non conducteur, anse résine 4.8 mm, corps résine, livré avec une clé unique.