AGI Robur - Cadenas de consignation rouge, anse acier 4 mmx76 mm, corps résine, clé unique - 437221

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Cadenas de consignation rouge, anse acier 4 mmx76 mm, corps résine, clé unique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - acier

  • matériau de l'étrier - acier

  • diamètre de l'étrier - 4.7 mm

  • modèle de disque - Non

  • hauteur de l'étrier - 76 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194372219

Réf. Sonepar

00079437221

Réf. Fournisseur

437221

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau de la serrure:

acier

matériau de l'étrier:

acier

diamètre de l'étrier:

4.7 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

76 mm

avec serrure à combinaison:

Non

Cadenas de consignation rouge, anse acier 4 mm , long. 76 mm, corps résine, livré avec une clé unique.